フレキシブルおよび透明
素材:ファブリック付きPVC
高耐圧(特に高圧で動作するヘッドライトシステム)
ORSY10ロールオフシステムのコイルに収納
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
ワイドスクリーン洗浄機ホース、ヘッドライトクリーニングシステム
内径  | 4,5 mm  | 
外径  | 8,0 mm  | 
長さ  | 15 m  | 
材料  | ポリ塩化ビニル-繊維強化PVC  | 
色  | 透明  | 
最大温度耐性  | 65 °C  | 
最大動作圧力  | 10 bar  |