フレキシブルおよび透明
素材:特殊内部コーティングされたPVC
燃料蒸気に強い
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
ワイドスクリーン洗浄機システムコンテナー(水、スクリーンクリア)、ベント(エア用)、キャブレターなどのベントオーバーフロー、分化燃料を使用するベント(ただし供給用ではない)
| 内径 | 4,5 mm | 
| 外径 | 6,5 mm | 
| 長さ | 15 m | 
| 材料 | ポリ塩化ビニル-特殊内装コーティングPVC | 
| 色 | 黒 | 
| 最大温度耐性 | 65 °C | 
| 最大動作圧力 | 2,5 bar |