ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

継ぎ手接続ピース

継ぎ手コネクター、ストレート
PVCホースコネクター 直テーパー 4-3

商品番号 050025010
EAN 4011231422512

価格はログイン後に表示されます
継ぎ手接続ピース

商品番号 050025010

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • ガソリン、ディーゼル、オイル、洗浄水、ブレーキフルード、Glysantinなどに耐性あり

  • アセタール樹脂により多種多様な寸法および設計で製造
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
内径 (D2)

2,5 mm

ホース接続径 (D1)

4 mm

長さ (L1)

30 mm

材料

ポリオキシメチレン

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報