ドライ潤滑スプレー PTFE
PTFEドライルーブスプレー 300ML
登録して6,000点を超える商品にアクセス
不快な軋み音や、鈍い動きを解消
長期間に渡って摩耗から保護
フィルムの厚さは10µm
精密加工で非常に小さい公差にも使用可能
高耐性
- –180℃から+260℃(短時間)までの温度に対する耐性
- 水、酸、アルカリに対する長期的な耐性
ミネラルオイルフリー
シリコンフリー
喫煙者は、使用後に手を洗う必要があります。汚染されたタバコを喫煙すると、健康上の問題が発生する可能性があります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
摩擦点の乾燥潤滑に最適。低荷重および中程度の荷重の下で、金属、プラスチック、ゴム用にお使いいただけます。
スライディングルーフやシートレール、ドアのヒンジとロック、スライド式ドア、窓のチルト機構、窓のロック、家具ヒンジ、引き出し、ガイドレール、ボールベアリング、電気スイッチなどに最適
また、経済的に塗布する場合には離型剤としても適しています。
- ご使用の前に、少し振ってください。摩擦点やジョイントに薄くスプレーして乾かします
- 薄く塗布した場合の乾燥時間:約1~2分
- 厚く塗布した場合の乾燥時間は約5分。
化学薬品ベース | ポリテトラフルオロエチレン |
色 | Milchig-transparent (Schutzfilm) |
濃度 | 0,6 g/cm³ |
におい / 香り | 特性 |
最小温度条件 | -180 °C |
最大温度条件 | 260 °C |
沸点 | -44 °C |
VOC濃度(CH) | 588,66 g/l |
ノンシリコン | Yes |
酸フリー | はい |
無樹脂 | はい |
鉱油フリー | はい |
AOXフリー | Yes |
容積 | 300 ml |
容器 | エアゾール缶 |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。