汎用性の高いTRMSマルチメーターは、熟練作業者や各種ビジネス・産業の日常業務に必須のほとんどの重要機能を備えています。メンテナンス、設置、サービス用耐衝撃性カバーによる堅牢性
- 電圧測定: AC、DC
- 電流測定: AC、DC、10 µAの微細電流に対応
- 抵抗、静電容量、温度の測定
- 音による導通検査、ダイオードテスト
- 低インピーダンス(VLOWZ = 500 kΩ)での電圧測定、調整式
- 非接触電圧インジケーター(NCV): 危険電圧を赤色表示
- 暗所での作業を容易にする内蔵LED(測定箇所を照射)
- 読みやすさを最適化するバックライト付き大型LCDディスプレイ
- 高精度な6,000カウントの分解能
- 自動範囲選択、AC/DC - 検知およびシャットダウン
- ヒューズ交換が極めて簡単
- 耐衝撃カバーに内蔵された磁石により、装置をスイッチキャビネットや金属製ドアに取り付け可能
- 調整式折りたたみサポートにより、さまざまな傾斜角度で設置可能
- 19 mm間隔のテストチップ用ホルダーにより、ソケットの測定を簡素化
- 付属品: 測定リード線 x 2、テストチップ x 2、Kタイプ熱電対センサー x 1、耐衝撃カバー x 1
- 測定リード線 x 2、プローブチップ x 2、Kタイプ熱電対センサー x 1、堅牢な耐衝撃カバー x 1を同梱
注意事項
革新的な機能や測定値の詳細については、技術データシートを参照してください。
表示 | 6000桁 |
最小 / 最大電圧測定範囲 | 0.6 V/AC-750 V/AC |
最小 / 最大電圧測定範囲2 | 0.6 V/DC-1000 V/DC |
最小 / 最大電流測定範囲 | 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC |
最小電圧測定範囲2 | 0,6 V/DC |
測定範囲2の最大電圧 | 1000 V/DC |
最小 / 最大電気抵抗測定範囲 | 1 Ohm-60 MOhm |
最小 / 最大容量測定範囲 | 1 nF-100 mF |
最小 / 最大温度測定範囲 | -55 まで 1200 °C |
オートスイッチオフ | はい |
過電圧保護カテゴリー | CAT III/600V |
IP保護クラス | IP 54 |
バッテリー指定 | 1.5V LR6 AA |
再充電可能バッテリー / バッテリーの数 | 2 PCS |
長さx幅x高さ | 165 x 80 x 45 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。