ループニット
- 高吸収性能
優れたソフト研磨性
シームレスエッジ
- 表面を傷つけません。
優れた耐洗濯性
この使用手順は、当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行うことをお勧めします。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
自動車分野では、シャモアの代用として車体乾燥用に使用することをおすすめします。
マイクロファイバークロスは、回転式乾燥機や乾燥トンネルに入れると寿命が大幅に短くなります。
材料 | ポリアミド / ポリエステル |
長さx幅 | 36 x 40 cm |
色 | 黄 |
長さ | 36 cm |
幅 | 40 cm |
製品重量(品目単位) | 40,000 g |
最大吸収量 | 660 % |