ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

リークディテクター添加剤 汎用

蛍光剤入りリークディテクター添加剤(3009041010)
A/C PRO リークディテクター 6本入り 7.5ML

商品番号 0892764231

価格はログイン後に表示されます

リークディテクター添加剤 汎用

商品番号 0892764231

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

すべての冷媒ガスに対応しています。
  • 漏れを迅速かつ正確に検知

  • エアコンサービスユニット内で詰まらない

  • 事前に入れておくことで漏れ箇所の特定が容易になり、予防処置として最適

  • UVランプで目視可能

  • ソルベントフリー
通知

本製品にはR134aおよびR1234yf用のアダプターが付属しています。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1  |  2  |  3

 データシート(X)

安全データシート

適用領域

本製品は、車両エアコンシステム用の蛍光剤入りリークディテクターです。ハイブリッド車や電気自動車などのすべての冷媒ガスに対応しています。リークディテクターにより、迅速かつ正確な冷媒ガスの漏れ検知が可能です。

説明書

7.5 mlの本製品を車両のエアコンシステムに添加します。UVランプで漏れ箇所を特定します。使用量:クーラント1.5 kgに対して7.5 ml。

容積

7.5 ml

コンテンツの重さ

89 g

化学薬品ベース

多機能添加剤配合の合成潤滑油

濃度

0,99 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

60 月

引火点

0.01 °C

水溶性

いいえ

沸点

0.01 °C

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報