商品番号 071593 55
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
長さ (L)
1045 mm
幅 (B)
517 mm
高さ (H)
90 mm
負荷容量
130 kg
材料
ガラス繊維強化プラスチック
色
黒
ロールの数
6 PCS
製品重量(品目単位)
4700,000 g
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
フランジ付きなべ頭タッピングネジ
防水ピンハウジング
3/8"ソケットレンチインサート
JIS B1189亜鉛めっきスチール7T、細目スレッド
3/8インチソケットレンチインサート
シールリング、アルミニウム、A型
穴ありトルクスドライバー
車両ライン FLRY
六角キャップナット、ハイプロファイル
ラチェットコンビネーションレンチ