ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

圧縮空気リベッター PNG 014

ブラインドリベットガン、圧縮空気PNG 014
プレミアムエアーリベッター (PNG014) 2.4 – 6.4MM

商品番号 0703937014

EAN 4053479082615

価格はログイン後に表示されます
圧縮空気リベッター PNG 014

商品番号 0703937014

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高出力で耐久性に優れた、鉄および非鉄材料で比類のない性能を実現する圧縮空気リベッター。

シンプルな構造


メンテナンスが容易



クイックリリースエアバルブにより、シリンダがすばやく戻り、高速組み立て作業が可能


過負荷を防止して耐用年数を延長。



リベット端部のクイックリリース


穴の空いた透明な容器



長い耐用年数


耐久性に優れたクロムメッキ鋼ノーズおよびトリガー、強度の高いアルミニウム鋳造部品



リベット3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4 インチ (2.4、3.2、4、4.8、5.6、6.4 mm)用ノーズピースを含む

注意事項
  • ノーズピースを交換したら、ジョーケース、フロントタルトジョー、ジョー、ジョープッシャー、ジョープッシャースプリングを交換します。

  • 定期的に使用する場合は、エアーコンプレッサーを使用して、毎日機械に軽くオイルを塗布してください。オイルミスト装置の使用を推奨します。

  • プラグインニップルは同梱されていません。
商品情報

 データシート(X)

用途

トレーラーパネルやナンバープレートなどあらゆるパネルの作業に最適

施工圧力

6,3 bar

最小/最大動作圧力

5-7 bar

ストローク長さ

5/8 in

長さ

322 mm

14 mm

高さ

402 mm

最小 / 最大リベット径

0-1/4 in

タイプ説明

1/4'' Air Riveter

各インパクトの空気消費量

36,52 l

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報