商品番号 0962219002
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
高さ (C)
230 mm
幅 (A)
510 mm
深さ (B)
235 mm
色
赤, 黒
材料
PP - ポリプロピレン
製品重量(品目単位)
1816,200 g
負荷容量
20 kg
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ASME B18.2.1スチールGR5亜鉛めっきUNC
ローゼット
錆止めプライマー
システムインサート、プラスチック、4.4.1
漏れ検知添加剤補給用アダプター
薄肉熱収縮ホース
シールリング、アルミニウム、A型
サーフェスシーラント オレンジ
ISO 4026ステンレススチールA2 21Hプレーン