Continuous, bright chrome-plated round shank, hex bolster and wooden handle with leather cap
- ブレード:光沢クロムメッキ、強化、耐衝撃、一体型ラウンドブレード / レンチアダプター
- チップ:DIN 5260、ISO 8764、Black Point
- ハンドル:ZEBRAドライバーハンドル、ブナ材、二重レザーキャップ付き
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
ビットサイズ | PH3 |
ブレードの長さ (A) | 150 mm |
ハンドルの長さ (B) | 120 mm |
ハンドルの幅 (C) | 38 mm |
レンチ補助器具 | 13 mm |