耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプターが付いたドライバー。
- 大型インパクトキャップ
- チップDIN 5260-PH、ISO 8764-PH、Black Point
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
ビットサイズ | PH2 |
ブレードの長さ (A) | 100 mm |
ハンドルの長さ (B) | 106 mm |
ハンドルの幅 (C) | 35 mm |
二面幅、ドライバーブレード | 6 mm |
レンチ補助器具 | 10 mm |