S2スチールブレード
S2はスチール合金(2種類以上の金属を組み合わせて形成された物質)を表します。純金属と比較して、合金は耐衝撃性などの優れた特性があります。
S2鋼の採用により優れた耐破断性を実現。ドライバー特有の挙動であるねじり(トーション運動)に対しても十分なしなやかさを発揮し、ねじり応力による破損を防ぎます。
ブラックチップ
先端とネジ穴の間の摩擦を高め、駆動力と精度を向上させます。ドライバーがネジから滑って外れるのを防ぎ、自動車の塗装面や高級木製家具などのデリケートな表面の傷つきを防ぎます。
2Kハンドル
2Kは、「2コンポーネント」の略語です。硬質で耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材の混合物によって形成されます。クッション性とグリップ力のあるハンドルを備えており、べたつきのある手で長時間使用しても快適です。
幅広く見やすいマーキング
迅速な識別を可能にし、工具バッグやポーチから適切な工具を簡単に選択できるようにし、時間と労力を軽減します。
汎用性の高い設計
REDSTRIPEのドライバーは利便性を考慮して作成されています。底部には穴があり、小売業者が店舗で陳列し販売できる状態で、ストラップホールとしても機能するため、持ち運びや高所での作業時に簡単につなぐことができます。
ビットサイズ | PH2 |
ブレードの長さ (A) | 100 mm |
ハンドルの長さ (B) | 107 mm |
ハンドルの幅 (C) | 34 mm |