アルミニウムスプレー パーフェクト マット
金属表面用、アルミニウムスプレー、パーフェクト
アルミスプレー PERFECT 艶無し 400ML
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ひと噴きで厚いコーティング
- 高耐候性で、優れた安全性
- 最小限の施工で効率性アップ
- 広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい
高い耐摩耗性
スポット溶接可能
パーフェクト亜鉛スプレー、およびパーフェクト亜鉛スプレーライトは亜鉛を含んでおり、錆に対して最適なカソード保護を行います。表面が損傷すると、亜鉛コーティングが自分自身を犠牲(犠牲陽極)にして、金属を錆から守ります。表面が損傷すると、金属はそれ以上保護されません。
PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては適切ではありません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。ご使用の前に、少なくとも2分間、缶を強く振ってください。
化学薬品ベース | アルキド配合アクリル酸塩 |
容積 | 400 ml |
色 | アルミニウム色 |
コンテンツの重さ | 410 g |
養生時間 | 8 h |
乾燥層厚さ(初期前後動作) | 50 µm |
完全硬化 / 養生条件 | 推奨される乾いた層厚において |
濃度 | 1,15 g/cm³ |
最小 / 最大防塵乾燥時間 | 20-30 min |
最小防塵乾燥時間 | 20 min |
最大防塵乾燥時間 | 30 min |
防塵乾燥時間の条件 | 推奨される乾いた層厚において |
最小 / 最大握力 | 45 min-60 min |
最小握力 | 45 min |
最大握力 | 60 min |
握力の条件 | 推奨される乾いた層厚において |
最大温度耐性 | 250 °C |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
製造日起点の保存可能期間を保持する条件 | 10°C~25°C |
引火点 | -97 °C |
再塗装可能 / ペンキ塗り可能 | 条件付き、予備試験要 |
クロスカット試験 | GT 0-1 |
クロスカット試験の条件 | DIN 53151に準拠 |
スポット溶接可能 | いいえ |
AOXフリー | Yes |
接着性の良好な基材 | 木材, 金属, 段ボール, PMMA, ポリカーボネート, ポリスチレン |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。