ジンクスプレーパーフェクト
金属表面、ジンクスプレー、パーフェクト
ジンクスプレー PERFECT 錆止め剤 400ML
登録して10,000点を超える商品にアクセス
一度塗りで最適な厚さに塗装可能
- 高耐候性により、優れた防錆力を発揮
- 一度の施工で処理が可能なため、作業効率アップ
- 広い適用範囲
調整可能なスプレーヘッドにより、高い汎用性
調整可能なスプレーヘッドにより、施工範囲の大小にかかわらず素早い作業が可能
極めて垂れにくい塗料
高い耐摩耗性
防錆効果についてはDIN規格に沿ってテスト済み
- 塩害腐食試験:500時間
- DIN EN ISO 1461に従って修理用にも使用できます
スポット溶接可能
ジンクスプレーパーフェクトは亜鉛を含んでいるため、カソード保護効果で強い防錆力を発揮します。
塗装面が損傷されると、亜鉛コーティングが表面を犠牲(ア・ノード)にし、金属を錆から守ります。
残った塗料が、処理された表面全体を錆から保護します。表面が損傷すると、金属は保護されません。
PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては使用しないでください。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
金属表面の防錆、美観の向上、修復、および保護。
塗布表面は清潔で乾燥し、グリースが付着していない状態にしてください。錆と古い塗料を取り除いてから、研磨して洗浄します。ご使用の前に、良く缶を振ってください (約2分間)。
容積 | 400 ml |
化学薬品ベース | アクリル樹脂 |
色 | ジンク |
光沢度 | マット |
最小養生時間 | 1 h |
完全硬化 / 養生条件 | 推奨される乾いた層厚において |
塩水噴霧試験における耐性 | 500 h |
最大温度耐性 | 400 °C |
防塵乾燥時間 | 5 min |
乾燥層厚さ(初期前後動作) | 40 µm |
防塵乾燥時間の条件 | 推奨される乾いた層厚において |
亜鉛純度 | 99 % |
乾燥塗膜の亜鉛含有量 | 91,5 % |
塗料の亜鉛含有量 | 65 % |
コーティング厚さ | 40 µm |
再塗装可能 / ペンキ塗り可能 | 条件付き、予備試験要 |
握力の条件 | 推奨される乾いた層厚において |
接着性の良好な基材 | スチール, 亜鉛めっきスチール |
スポット溶接可能 | はい |
AOXフリー | Yes |
クロスカット試験 | GT 0-1 |
最小 / 最大握力 | 15 min-20 min |
クロスカット試験の条件 | DIN 53151に準拠 |
塩水噴霧試験における耐性の条件 | DIN 50021に準拠 |
製造日起点の保存可能期間 | 36 月 |
製造日起点の保存可能期間を保持する条件 | 10°C~25°C |
引火点 | 21 °C |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。