ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

HSSツイストドリルビットDIN 338、TIN HEAD、TYPE RN、セット

ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN TiN 19ピース
HSSツイストドリルセット DIN338 19本
ZEBRA

商品番号 0624020001

価格はログイン後に表示されます

HSSツイストドリルビットDIN 338、TIN HEAD、TYPE RN、セット

商品番号 0624020001

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

19ピース:0.5mmきざみで1.0~10.0mmの各サイズ1本スチールでの精密作業用の窒化チタンコーティングのアセンブリードリルビット、チップ角度130°。

高度に精密な穴あけ


ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、高度に精密な穴あけを確実に行うことができます。



セルフセンタリング


スプリットポイントにより、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。



格段に長い耐用年数


窒化チタンコーティングとHC(高速切削)の効果。結果として、精密な切削形状により、一貫した穴あけ品質とともに高度な正確性が保証されます。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

アソートメント / セットのピースの数

19 PCS

品質

ZEBRAプレミアム

標準 / 穴あけ深さ

DIN 338 / 5xD

シャンクスタイル

平行

表面

TiN

切断材

HSS

適合ドリル(ポイントシステム) ( Geeignet für Bohrmaschine )

3/4ポイント

適合コードレスドリル(ポイントシステム) ( Geeignet für Akkubohrschrauber )

3/4ポイント

適合直立ボール盤(ポイントシステム) ( Geeignet für Ständerbohrmaschine )

3/4ポイント

適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム) ( Geeignet für Fräsbohrzentrum )

2/4ポイント

耐用年数(ポイントシステム) ( Standzeit )

4/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム) (Bohrgeschwindigkeit )

3/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム) (Bohrlochgüte)

4/4ポイント

多様性(ポイントシステム) ( Vielseitigkeit )

2/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム) (Bohrverhalten)

3/4ポイント

セルフセンタリング

はい

HSSツイストドリルビットDIN 338、TIN HEAD、TYPE RN、セットを含む:

1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D1,0MM

ZEBRA
説明:
1.0 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D1,5MM

ZEBRA
説明:
1.5 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D2,0MM

ZEBRA
説明:
2.0 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D2,5MM

ZEBRA
説明:
2.50 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D3,0MM

ZEBRA
説明:
3.00 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D3,5MM

ZEBRA
説明:
3.50 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D4,0MM

ZEBRA
説明:
4 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D4,5MM

ZEBRA
説明:
4.50 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

ツイストドリル DIN338-HSS-TK-D5,0MM

ZEBRA
説明:
5 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D5,5MM

ZEBRA
説明:
5.5 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D6,0MM

ZEBRA
説明:
6 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D6,5MM

ZEBRA
説明:
6.5 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D7,0MM

ZEBRA
説明:
7 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D7,5MM

ZEBRA
説明:
7.5 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D8,0MM

ZEBRA
説明:
8 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D8,5MM

ZEBRA
説明:
8.5 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D9,0MM

ZEBRA
説明:
9 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D9,5MM

ZEBRA
説明:
9.5 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x
1 x
ツイストドリルビットHSS DIN 338タイプRN TiN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D10,0MM

ZEBRA
説明:
10 mm
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量: 1 x

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報