会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
商品番号 5150100508
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
外径 (d2)
50,8 mm
厚さ (h1)
2 mm
材料
PP - ポリプロピレン
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
自己接着ベルクロテープ
3⁄8インチカルダンジョイント
ホースコネクター
BMF工場クリーナー
ペリカンはさみ
拡張ナット、その他
W-0274スチール8.8亜鉛めっき
バッテリー端子プロテクター
ネジ山修復シングルセット タイムサート®
錆止めプライマー