ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ポリアミドパイプ PA 11/12

ポリアミドチューブPA 11/12バンドル
ポリアミドチューブ 8X1.0MM

商品番号 088508 8

EAN 4011231817615

価格はログイン後に表示されます
ポリアミドパイプ PA 11/12

商品番号 088508 8

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 73378、パッケージ製品
  • 小さい公差

  • テスト要件:DIN 74324
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
外径x壁厚

8 x 1.0 mm

曲げ半径

45 mm

長さ

25 m

施工圧力

20 bar

破裂圧力

65 bar

材料

PA - ポリアミド

DIN

73378

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
パイプカッター

ホースカッター 15MM

x 1 個
カッティングプライヤー

リペアホース用 カッタープライヤー

For plastic pipes up to ∅ 22 mm