ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

圧着プライヤー 接点ホルダー内蔵

ラチェット式ワンアクション電工P 防水コネクター用

商品番号 0714107130

EAN 4046778972558

価格はログイン後に表示されます
圧着プライヤー 接点ホルダー内蔵

商品番号 0714107130

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

TE Superseal 1.5 Series
  • 商品番号PR01_055899579からPR01_055899584のケーブルコネクターと、シングルワイヤーシールを組み合わせて処理するための専用圧着プライヤー。

  • 2つの圧着点:0.35~0.5 mm²および0.75~1.5 mm²
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

コネクタータイプ

TEスーパーシール

最小 / 最大ワイヤー断面

0.35-1.5 mm²

圧着ポイントの数

2 PCS

ロケータ

はい

長さ (L)

190 mm

ハンドルの材質

プラスチック

材料

工具スチール

表面

青銅

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報