さまざまな車両タイプに適合
割り当て表を参照
モジュール式コンポーネントで拡張可能
左側には以下のものが含まれます:
- パネル付きサブアセンブリ、クリアランス高さ420 mm、ホイールアーチ切り欠き420 x 112 mm
- 工具や小物を整理して収納できる、仕切り板各2枚付きの収納ラック2台
- 仕切り板付きトップフレーム
右側には以下のものが含まれます:
- 開放型サブアセンブリ、クリアランス高さ390 mm、ホイールアーチ切り欠き寸法390×52 mm、マシンケース固定用クイックテンションベルト付き
- 引き出しの高さ180 mm、仕切り板付き
- フラップ棚のフラップの高さ105 mm
- 仕切り板付きトップフレーム
高強度鋼製、高品質な粉末コーティング実施
滑り止めマットを含みます
サイド取り付けキットとフロア取り付けキットを含みます
ベースプレートは同梱されていません
高さドライバー側 | 980 mm |
高さ交代ドライバー側 | 890 mm |
ドライバー側幅 | 1112 mm |
交代ドライバー側幅 | 834 mm |
深さ | 330/380 mm |
製品重量(品目単位) | 60,000 kg |
色 | アントラシートグレーRAL 7016構造, トラフィックレッドRAL 3020、地模様付き |
STRTPACK-SML-LEFT
STRTPACK-SML-RIGHT
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格