スチール6、銅めっき
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
ネジ山タイプx公称径 (D) | M8 |
カラー径 (d1) | 17 mm |
高さ (h1) | 8 mm |
二面幅 (s1) | 13mm |
材料 | スチール |
特性クラス | 8 |
表面 | 銅めっき |
設計 | フランジ付き |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,25 mm |
互換準拠 | 1448187, 2066915 |