ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブレーキパイプエクステンション、 タイプODD

ブレーキラインエクステンション、タイプODD
ブレーキフィッティング M10XP1.0

商品番号 0889522

EAN 4011231818490

価格はログイン後に表示されます
ブレーキパイプエクステンション、 タイプODD

商品番号 0889522

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ

M10 x 1

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1 mm

内径 (d2)

3,50 mm

二面幅 (s)

14mm

公称径 (d1)

10 mm

長さ (L)

24 mm

DINフランジ

E

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

材料名称

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報