DIN 439亜鉛めっきスチール
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
ネジ山タイプx公称径 (D) | M12 |
高さ (m1) | 6 mm |
外部ドライブ (s1) | WS19 |
標準 | DIN 439 |
材料 | スチール |
特性クラス | 04 |
表面 | トタン |
ドライブタイプ | 外側六角 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ山型 | 標準メートルネジ |
RoHS指令準拠 | はい |