ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

滑り止めマット

滑り止めマット
NONSLPMAT-RUBBER-BLACK-5000X250X2MM

商品番号 071392 905

EAN 4053479336879

価格はログイン後に表示されます
滑り止めマット

商品番号 071392 905

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Ideal for use in addition to lashing down and also prevents the penetration of consumables such as water, oil and dirt
商品情報

 データシート(X)

適合対象

標準荷重

最小摩擦

0,6 µ

材料厚

2 mm

最小 / 最大温度条件

-30 まで 70 °C

材料

ゴム

250 mm

長さ

5000 mm

コーティング重量(m²当たり)

3,04 kg

容積重量

1520 kg/m³

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報