ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ユーラソールブチルシーリングテープ

ユーラソールブチルシーリングテープ
NLSEALTPE-BUTYL-1X40MM-30M

商品番号 0875852140

EAN 4052703971480

価格はログイン後に表示されます
ユーラソールブチルシーリングテープ

商品番号 0875852140

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 2 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Tested, double-sided sealing tape for rainproof sealing of nail and screw penetration points on underlay membranes and roof protection films.
商品情報

 データシート(X)

接着ベース

合成天然ゴム

グレー

全体の厚み

1 mm

長さ

30 m

40 mm

紫外線抵抗性

3か月、屋外暴露

最小処理温度

5 °C

最大処理温度

35 °C

最小温度耐性

-40 °C

最大温度耐性

90 °C

製造日起点の保存可能期間

24 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

20°C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報