ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プッシュリベット、その他

プッシュリベット、その他
ボディークリップ NISSAN 85284-4J500

商品番号 0501132100

EAN 4062856187812

価格はログイン後に表示されます
プッシュリベット、その他

商品番号 0501132100

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個
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
最小 / 最大ドリル穴径

13-13 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

10.5-10.5 mm

ヘッド径 (A)

18 mm

ヘッド高さ (B)

6,2 mm

長さ

16,7 mm

1色

材料

ポリオキシメチレン

適合自動車メーカー

日産

互換準拠

85284-4J500

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報