ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プッシュリベット、その他

プッシュリベット、その他
ボディークリップNISSAN/ 01553-08541

商品番号 0501400289

EAN 4062856204595

価格はログイン後に表示されます
プッシュリベット、その他

商品番号 0501400289

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個
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
最小 / 最大ドリル穴径

7.9-7.9 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

9.0-9.0 mm

ヘッド径 (A)

6,7 nm

ヘッド高さ (B)

2,8 µm

長さ

22,6 mm

黒A09.0.0

材料

プラスチック / 金属

適合自動車メーカー

日産

互換準拠

01553-08541

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報