ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

メンテナンスオイル マルチ

メンテナンスオイルMulti
MULTI 多機能浸透潤滑剤 400ML

商品番号 089305540

EAN 4062856358663

価格はログイン後に表示されます
メンテナンスオイル マルチ

商品番号 089305540

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

多様な用途に対応する多機能スプレー

潤滑、クリーニング、メンテナンス


  • ヒンジ、ブッシング、チェーン、ドアロックを潤滑処理

  • ギシギシ、キーキーという軋み音をなくし、固着した部品や詰まった部品の摺動特性を回復

  • パネルやハウジングなど、プラスチック部品と金属部品のクリーニングとメンテナンス


錆を除去し、腐食から保護


  • 錆びたボルト、パイプ取付具、ネジ、ナット、ジョイント、ボーデンケーブル、シャフト、ロックなど

  • 電子部品や電気部品まわりの湿気を吸い取って取り除く

  • 金属や電気部品、ケーブル接続、リレー、プラグ、カップリングなどの腐食を防止

  • ロックシリンダーとクロージャーの凍結を防止


樹脂、酸、およびシリコン不使用



ゴム、塗装、プラスチックを傷めない
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
安全データシート

用途

錆リゾルバー


秀でた浸透拡散特性により、錆や腐食に素早く浸透します



潤滑剤


非常に優れた潤滑特性。ギシギシ、キーキーという軋み音がなくなります。摩擦と摩耗を減少



クリーナー


汚れ、グリース、オイル残留物に浸透して優れたクリーニング性能を保証



防錆


金属への最適な密着特性。粘着性のある薄い保護膜により、表面に微細な異常があっても湿気が侵入することはなく、したがって錆や腐食から効果的に保護します



接点スプレー


水や湿気をはじく特性、および秀でた浸透拡散特性によって導電性が上昇し、漏電を防ぎます

使用方法

ご使用の前に缶を振り、パーツにスプレーして効果が現れるまで少し待ちます。使用後は、缶が空になるまで頭上に向かってスプレーしてください。

容積

0,4 l

化学薬品ベース

鉱油

Hellgelb transparent

缶の最小 / 最大処理温度

-10 まで 40 °C

最小 / 最大温度条件

-30 まで 130 °C

製造日起点の保存可能期間

24 月

缶の最小処理温度

-10 °C

スプレーヘッドのタイプ

標準スプレーヘッド

缶の最大処理温度

40 °C

最小温度条件

-30 °C

最大温度条件

130 °C

引火点

-80 °C

ノンシリコン

Yes

酸フリー

はい

無樹脂

はい

AOXフリー

Yes

ホワイトオイルフリー / 鉱油フリー

いいえ

VOC濃度(CH)

76,57 g/l

運動学的オイル主成分粘性

30 cSt

材料適合性

スチール, 非鉄重金属, ステンレススチール, ガラスエポキシファブリック, EPDM, FKM, PE, PP, ビニール, PTFE, PL, PA, NBR

オイル主成分の粘性の条件

40°C

容器

エアゾール缶

コンテンツの重さ

270 g

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

20°C

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 3
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 3
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 4
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報