ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フラットブレードヒューズ MINIシルバー

フラットタイプブレードヒューズ ミニ
MINI板ヒューズ 5A ベージュ

商品番号 073130005

EAN 4024835724647

価格はログイン後に表示されます
フラットブレードヒューズ MINIシルバー

商品番号 073130005

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

熱をよく反射するシルバーコートバージョン

OEM品質

ISO 8820-3
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
最大電流

5 A

ブラウン

最大公称電圧

32 V/DC

最小 / 最大動作温度

-40 まで 125 °C

コンタクトの表面

銀めっき

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー

防水ヒューズホルダー MINI用 30A

設計:ATO
x 10 個
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー

フラットブレードヒューズホルダー JUNC-MINI-MAX10A

予備機器接続用
x 5 個