熱をよく反射するシルバーコートバージョン
OEM品質
注意事項
スズめっきコネクターコンタクト付きバージョン3Aおよび4A
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
最大電流 | 7,5 A |
色 | オークルブラウン |
最大公称電圧 | 58 V/DC |
最小 / 最大動作温度 | -40 まで 125 °C |
コンタクトの表面 | 銀めっき |