ノンストップ動作用(固定取り付け)
カラーコード付き温度トリップスイッチ
赤いリセットスイッチを使用して
手動で簡単にリセット可能
代償の大きいダウンタイムなし
不良回路のヒューズ交換の必要なし
注意事項
リセットボタンがブロックされないようにする必要があります。リセットボタンと手動起動は、通電されていない状態でのみ実行できます。
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
最大電流 | 10 A |
Couleur | 赤 |
最大公称電圧 | 29 V/DC |
最小 / 最大動作温度 | -40 まで 85 °C |
コンタクトの表面 | スズめっき |