ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スレッドロック ミディ

スレッドヒューズ、ミディ
MIDIヒューズ 80A

商品番号 0731309080

EAN 4024835590662

価格はログイン後に表示されます
スレッドロック ミディ

商品番号 0731309080

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Plastic casing prevents sparking when triggering fuse

プラスチックシース


ロックの起動によって発生するスパークを防止

ISO 8820-5
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
車両、HGV、農業用機械、建築用車両、バス / 長距離バス、およびキャンピングカー / トレーラーハウスに使用可能

最大電流

80 A

識別色

最大公称電圧

32 V/DC

最小 / 最大動作温度

-40 まで 125 °C

長さ

41 mm

10 mm

穴径

5,5 mm

ハウジングの材質

PA - ポリアミド

材料

表面

亜鉛めっき

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ネジ止めヒューズ用ヒューズホルダー

MIDIヒューズホルダー

設計:ミディ
x 2 個