ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スレッドロック メガ

スレッドヒューズ、メガ
MEGAヒューズ 100A 黄

商品番号 0731310100

EAN 4024835591393

価格はログイン後に表示されます
スレッドロック メガ

商品番号 0731310100

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Plastic casing prevents sparking when triggering fuse

プラスチックシース


ヒューズの起動によって発生するスパークを防止

ISO 8820-5
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
車両、HGV、農業用機械、建築用車両、バス / 長距離バス、およびキャンピングカー / トレーラーハウスに使用可能

最大電流

100 A

識別色

最大公称電圧

32 V/DC

最小 / 最大動作温度

-40 まで 125 °C

長さ

68 mm

16 mm

穴径

8,6 mm

ハウジングの材質

PA - ポリアミド

材料

表面

プレーン

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ネジ止めヒューズ用ヒューズホルダー

MEGAヒューズホルダー

設計:メガ