ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

割りピン

DIN 94亜鉛めっきスチール
割りピン ユニクロ 4.0×25

商品番号 04704 25

価格はログイン後に表示されます

割りピン

商品番号 04704 25

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 94、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
  • ボルトまたは割りピン穴のあるスレッドピンと連動して菊型ナットを保護します(動力車のステアリングリンケージとトラッキングギアなど)

  • 割りピンボルトを保護します
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

公称径 (d1)

4 mm

長さ (l1)

25 mm

リングの縦外径 (b)

8 mm

リングの横外径 (c)

6,5 mm

副木の2つのピン間の長さ (a)

4 mm

材料

スチール

表面

トタン

DIN

94