ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ASSY® 3.0 SK A2 木造建築用ネジ

ASSY 3.0 SK、ステンレススチールA2、部分スレッドAW
PARTICLE BOARD SCREW AW30-6X80/50 A2
ASSY 3.0 SK

商品番号 018180680

価格はログイン後に表示されます

ASSY® 3.0 SK A2 木造建築用ネジ

商品番号 018180680

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

大型ディスクヘッドおよび部分スレッド付きASSY 3.0 SK A2は、屋外や湿度の高い部屋で2つの結合コンポーネントをネジ止めするために特殊設計されています。

ステンレススチールA2、部分スレッド、大型ワッシャーヘッド、AWドライブ、チップエリアのリングスレッド


  • 木材を割らずに接続


大型ワッシャーヘッド


  • 高い貫入抵抗/高い統合効果。


AWドライブ — 大きなパワー


  • 最適な力伝達

  • 優れたフィット性

  • 素早い発見

  • ネジをしっかりと固定

  • 事実上ビットのネジ脱落なし

  • ぐらつきなし


非対称シングルスレッドで高速化


  • 低ねじ込みトルク – 処理マシンとビットインサートの耐用年数を延長

  • 高い転倒力

  • 従来の削片板ネジよりも高速なネジ止め


ヒント


  • 30°チップにより、非常に正確に配置できます。


リングスレッド — 木材が割れにくく、破裂は非常にまれ


  • 特にエッジ近くにネジ止めする場合、割る力が小さい

  • リングスレッドのパンチ効果によって、大部分の破裂を防止


素材:


  • 耐腐食性、オーステナイトステンレススチールA2(1.4301; 1.4567)
通知

WURTH木材建築ソフトウェアを使用して、直径5mm以上のASSYネジを計測します。オーステナイトステンレススチールには、影響力の大きい工場大気、海気、水道水、河川水、坑内水、および塩水に加え、タンニン酸を含む木材に対する高い耐腐食性があります。これは、酸に対する耐性がある程度ありますが、スチールグレードの塩素ガスを含む大気には適していません。


さまざまなステンレススチールの広範な用途については、次のISER(さまざまな環境条件に応じたさび止めステンレススチール、非ラスティングスチールに関するドイツ情報オフィス、www.edelstahl-rostfrei.de、情報シート828)の表に記載されています。さび止めステンレススチール(素材番号1.4016など)は、農村環境での使用のみに関して大気内での処理で使用することをお勧めしますが、厳密な制限を設けるようにしてください。このため、環境条件を考慮して、屋外での用途に関してのみオーステナイト系ステンレススチールを使用することをお勧めします。ステンレススチールA4は、工場環境での使用や、海の近くでの使用に特に適しています。ASSY 3.0削片板ネジは木製素材で使用するのに適しています。プラスチック製アンカーに使用すると、耐荷重が低下する可能性があります。このため、プラスチック製だぼでは、最適化されたスレッドチップ(ドリルチップ、マッチングスレッド、リングスレッド、ギザ付きエッジ、セルフクリーニンググローブなど)のないネジのみを使用することをお勧めします(WURTH ASSY D、プレフィックス0151(皿頭)、およびプレフィックス0153(なべ頭)など)。


これらのネジを使用するときは、ETA-11/0190仕様に従ってください。

ETA-11/0190

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
適用領域

2つのパーツをしっかりと取り付けて固定でき、太陽光発電/木材/木工品の取引で広範に使用されています。

説明書

0~90°の角度でねじ込めます。柔らかい木材から作成された針葉樹木材、または木材ベースの素材の場合、小錐なしで取り付けます。エッジ距離を減少させるには、コア直径に従って事前にドリルで穴あけします。硬い木材にネジ止めする場合、ETA-11/0190に従ってドリルします。

公称径 (d)

6 mm

長さ (l)

80 mm

ヘッドタイプ

ワッシャーヘッド

ヘッド径 (dh)

14 mm

ヘッド高さ (k)

3 mm

内部ドライブ

AW30

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山設計

半ネジ

エンドフライスカッター

はい

ネジ山型

一条ネジ

ネジ山長さ(lg)

50 mm

コア径

3,9 mm

チップの形状

リングネジ付きチップ

チップの角度

30 度

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

最大ねじ込み角度

90 度

最小ねじ込み角度

0 度

適合次の材料での使用

ボード合板
木材
派生木材製品
硬材
LVL
軟材

使用分野

屋外領域
バルコニー構造
橋梁建築
水廻り
木構造
木造構造
ソーラーコレクター
遊具
足場

認定

ETA-11/0190

ROHS互換

はい

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報