ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フラットブレードヒューズ マキシシルバー

フラットブレードヒューズ、マキシ
MAXIブレードヒューズ 20A 黄

商品番号 073130120
EAN 4011231754897

価格はログイン後に表示されます
フラットブレードヒューズ マキシシルバー

商品番号 073130120

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

熱をよく反射するシルバーコートバージョン

OEM品質

ISO 8820-3:2002(E)
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
最大電流

20 A

最大公称電圧

32 V/DC

最小 / 最大動作温度

-40 まで 125 °C

コンタクトの表面

銀めっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報