ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

H埋め込み型ヘッド付きなべ頭ネジ

DIN 7985スチール4.8、亜鉛めっきH
ナベビス ユニクロ DIN7985 M5X12

商品番号 00465 12
EAN 4011231997478

価格はログイン後に表示されます
H埋め込み型ヘッド付きなべ頭ネジ

商品番号 00465 12

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 250 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7985スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理、H埋め込み型ヘッド付き
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M5

長さ (l1)

12 mm

ヘッド径 (dk)

10 mm

ヘッド高さ (k1)

3,8 mm

標準

DIN 7985

材料

スチール

特性クラス

4.8

表面

トタン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

なべ頭

ドライブタイプ

クロスヘッド

内部ドライブ

H2

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,8 mm

ネジ山型

標準メートルネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報