ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジ山修復シングルセット タイムサート®

タイムサートネジ山修復シングルセット
タイムサートM8XP1.25用 ミニセット

商品番号 06618125
EAN 4011231546522

価格はログイン後に表示されます
ネジ山修復シングルセット タイムサート®

商品番号 06618125

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリネジ山用、ブッシングと工具を含めて14ピース。
注意事項

破断強度


破断強度は、用途(エッジの部分など)および素材(スチールなど)によって異なります。そのため、ここで一般的な情報は示しません。研究所でのテストによれば、ほとんどの場合、タイムサート修復と元のネジ山は同等です。
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
アソートメント / セットのピースの数

14 PCS

適合ネジ山

M8

ネジ山修復シングルセット タイムサート®を含む:
1 x
シートカッター タイムサート®

タイムサート用シートカッター M8

説明:
M8x1
配信済み: 1 x
1 x
ドリル タイムサート®

タイムサート M8XP1.25 専用HSSドリル

説明: HSS
配信済み: 1 x
1 x
ネジ切りフライス タイムサート®

タイムサート用タップ M 8XP1.25

説明:
M8
HSS
配信済み: 1 x
1 x
ねじ込み式工具 タイムサート®

タイムサート用インサーター M 8XP1.25

説明:
M8 x 1.25
配信済み: 1 x
5 x
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 M8X11.7 P1.25

説明:
M8 x 1.25; 11.7 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み: 5 x
5 x
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 M8X16.2 P1.25

説明:
M8 x 1.25; 16.2 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み: 5 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 ステン M8X16.2 P1.25

不良ネジ山の修復用
x 25 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報