ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ロックワッシャー

DIN 127、亜鉛めっきスチール、B型
スプリングワッシャー 三価 M8X8.1X14.8

商品番号 04418

EAN 4011231383004

価格はログイン後に表示されます
ロックワッシャー

商品番号 04418

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 127、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
注意事項

強度クラス5.8のネジにのみ適合より高い強度クラスの場合は、戻り止めエッジ付きワッシャーを使用する必要があります。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適合ネジ山

M8

内径 (d1)

8,1 mm

外径 (d2)

14,8 mm

高さ (h1)

4,0 mm

厚さ (s1)

2 mm

材料

スプリングスチール

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

形状

B

標準

DIN 127

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報