BIOチェーンソーオイル
BIOチェーンソーオイル
チェーンソーオイル(生分解性)5L
商品番号
089305705
EAN 4038898180401
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Biodegradable chain oil with SuperTECH adhesion additive for all high-performance power saws
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
容積 | 5 l |
容器 | 缶 |
色 | 黄 |
におい / 香り | 特性 |
化学薬品ベース | 天然エステル |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
生分解性 | 98% |
生分解性の条件 | CE L-33-A-94試験 |
濃度 | 0,92 g/cm³ |
濃度の条件 | 20°C |
引火点 | 250 °C |
AOXフリー | Yes |
酸フリー | はい |
無樹脂 | はい |
ノンシリコン | Yes |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。