ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

クランプピース付き六角ナット、非メタルインサート、ハイプロファイル

DIN 982亜鉛めっきスチール8
ナイロンナット M8

商品番号 03718

EAN 4011231350815

価格はログイン後に表示されます
クランプピース付き六角ナット、非メタルインサート、ハイプロファイル

商品番号 03718

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 982亜鉛めっきスチール8
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (D)

M8

高さ (h1)

9,5 mm

外部ドライブ (s1)

WS13

標準

DIN 982

材料

スチール

特性クラス

8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

デバイス操作ロック原則

クランプパーツポリアミドリング

ロッキング機能

クランピングで緩みをロック

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報