For removing snapped off screws or stud bolts.
- 折れたネジまたはネジ山付きボルトの取り外し用。
- クロムバナジウム、鍛造
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
使用方法
表に示すように取り外すパーツにドリルで穴を開け、エキストラクターを反時計回りにねじ込みます。さらに締め付けると、ネジ山を傷つけずに破損した部品を取り外せます。
適合ネジ | 5/16インチ~7/16インチ, M8~M11 |
長さ | 64 mm |
ドリル径 | 4,5 mm |
サイズ | 3 |
材料 | クロムバナジウム鋼 |