ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジ山修復シングルセット タイムサート®

タイムサートネジ山修復シングルセット
タイムサートM6XP1.0用 ミニセット

商品番号 06616

EAN 4011231546355

価格はログイン後に表示されます
ネジ山修復シングルセット タイムサート®

商品番号 06616

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリネジ山用、ブッシングと工具を含めて14ピース。
注意事項

破断強度


破断強度は、用途(エッジの部分など)および素材(スチールなど)によって異なります。そのため、ここで一般的な情報は示しません。研究所でのテストによれば、ほとんどの場合、タイムサート修復と元のネジ山は同等です。
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
アソートメント / セットのピースの数

14 PCS

適合ネジ山

M6

ネジ山修復シングルセット タイムサート®を含む:
1 x
ドリル タイムサート®

タイムサート M6XP1.0 専用HSSドリル

説明: HSS
配信済み: 1 x
1 x
ネジ切りフライス タイムサート®

タイムサート用タップ M 6XP1.0

説明:
M6
HSS
配信済み: 1 x
1 x
シートカッター タイムサート®

タイムサート用シートカッター M6

説明:
M6
配信済み: 1 x
1 x
ねじ込み式工具 タイムサート®

タイムサート用インサーター M 6XP1.0

説明:
M6 x 1
配信済み: 1 x
5 x
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 M6X12.0 P1.0

説明:
M6 x 1; 12 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み: 5 x
5 x
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 M6X9.4 P1.0

説明:
M6 x 1; 9.4 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み: 5 x
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 ステン M6X9.4 P1.0

不良ネジ山の修復用
x 25 個