圧着ケーブルラグ
圧着ケーブルラグ
配線裸丸端子 M6X6.0SQ
商品番号 09676066
EAN 4024835133265
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 46234と同等
注意事項
ユーザーは、挿入されたケーブルを(必要な場合、プルアウトテストを実施して)確認する必要があります。
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
複数の細・極細ワイヤー銅導体用(VDE 0295等級2、5、6までなど)
![]() | |
最小 / 最大ワイヤー断面 | 4-6 mm² |
フランジ穴 | M6 |
公称サイズ | 6 - 6 |
ワイヤー径 (d1) | 3,6 mm |
穴径 (d2) | 6,5 mm |
スリーブの端と穴の中心の距離 (l) | 16 mm |
スリーブ長さ | 6 mm |
幅 (b) | 11 mm |
最大温度耐性 | 125 °C |
材料 | 電気銅 |
表面 | スズめっき |