ネジ、DIN 7976互換、キャプティブワッシャー付き、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、C型、先細チップ
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
公称径 (d1) | 6,3 mm |
長さ (l1) | 20 mm |
ワッシャー径 (d2) | 18 mm |
ISO | 10510 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ワッシャー厚さ (h1) | 1,6 mm |
形状 | C |
外部ドライブ (s1) | WS10 |
ヘッド高さ (k1) | 4,8 mm |
ネジ山タイプ | ST |
ネジ山の設計 | 全ネジ |