DIN 982亜鉛めっきスチール8
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
ネジ山タイプx公称径 (D) | M6 |
高さ (h1) | 8 mm |
外部ドライブ (s1) | WS10 |
標準 | DIN 982 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
デバイス操作ロック原則 | クランプパーツポリアミドリング |
ロッキング機能 | クランピングで緩みをロック |