DIN 934亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)。荷重制限あり。
注意事項
強度クラス8.8の六角ボルトは、強度クラス8以上のナットと共に使用する必要があります。
廃止されたDIN 934標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 898-2に準拠したテスト荷重をサポートできません。
強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。
DIN 934はISO 4032に置き換えられました。
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
![]()  | |
ネジ山タイプx公称径 (D)  | M6  | 
高さ (m1)  | 5 mm  | 
外部ドライブ (s1)  | WS10  | 
標準  | DIN 934  | 
材料  | スチール  | 
特性クラス  | I8I  | 
表面  | 亜鉛めっき  | 
RoHS指令準拠  | はい  |