ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジエキストラクター

ネジエキストラクター
エキストラクター M6-M8

商品番号 0695348127

EAN 4011231605274

価格はログイン後に表示されます
ネジエキストラクター

商品番号 0695348127

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For removing snapped off screws or stud bolts.
  • 折れたネジまたはネジ山付きボルトの取り外し用。

  • クロムバナジウム、鍛造
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
使用方法

表に示すように取り外すパーツにドリルで穴を開け、エキストラクターを反時計回りにねじ込みます。さらに締め付けると、ネジ山を傷つけずに破損した部品を取り外せます。

適合ネジ

1/4インチ~5/16インチ, M6~M8

長さ

57 mm

ドリル径

3,2 mm

サイズ

2

材料

クロムバナジウム鋼

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報