ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジ山補修セット タイムサート®

ネジ山補修セット、42ピース
タイムサートセミフルセットM6-M10

商品番号 09649616

EAN 4011231884242

価格はログイン後に表示されます
ネジ山補修セット タイムサート®

商品番号 09649616

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

M6、M8、M10の欠損したネジ山を修復する42ピースのセット。
  • 標準メートルネジ山

  • 3種の異なったサイズのブッシュとツール(各2種類の長さ)
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
アソートメント / セットのピースの数

42 PCS

ネジ山補修セット タイムサート®を含む:
1 x
ドリル タイムサート®

タイムサート M10XP1.5 専用HSSドリル

説明: HSS
配信済み: 1 x
1 x
ネジ切りフライス タイムサート®

タイムサート用タップ M10XP1.5

説明:
M10
HSS
配信済み: 1 x
1 x
ねじ込み式工具 タイムサート®

タイムサート用インサーター M10XP1.5

説明:
M10 x 1.5
配信済み: 1 x
1 x
シートカッター タイムサート®

タイムサート用シートカッター M10

説明:
M10x1.5
配信済み: 1 x
1 x
ドリル タイムサート®

タイムサート M6XP1.0 専用HSSドリル

説明: HSS
配信済み: 1 x
1 x
ネジ切りフライス タイムサート®

タイムサート用タップ M 6XP1.0

説明:
M6
HSS
配信済み: 1 x
1 x
シートカッター タイムサート®

タイムサート用シートカッター M6

説明:
M6
配信済み: 1 x
1 x
ねじ込み式工具 タイムサート®

タイムサート用インサーター M 6XP1.0

説明:
M6 x 1
配信済み: 1 x
1 x
シートカッター タイムサート®

タイムサート用シートカッター M8

説明:
M8x1
配信済み: 1 x
1 x
ドリル タイムサート®

タイムサート M8XP1.25 専用HSSドリル

説明: HSS
配信済み: 1 x
1 x
ネジ切りフライス タイムサート®

タイムサート用タップ M 8XP1.25

説明:
M8
HSS
配信済み: 1 x
1 x
ねじ込み式工具 タイムサート®

タイムサート用インサーター M 8XP1.25

説明:
M8 x 1.25
配信済み: 1 x
5 x
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 M10X14.0 P1.5

説明:
M10 x 1.5; 14 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み: 5 x
5 x
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 M10X20.0 P1.5

説明:
M10 x 1.5; 20 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み: 5 x
5 x
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 M6X12.0 P1.0

説明:
M6 x 1; 12 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み: 5 x
5 x
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 M6X9.4 P1.0

説明:
M6 x 1; 9.4 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み: 5 x
5 x
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 M8X11.7 P1.25

説明:
M8 x 1.25; 11.7 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み: 5 x
5 x
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 M8X16.2 P1.25

説明:
M8 x 1.25; 16.2 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み: 5 x