半田ケーブルラグ
半田ケーブルラグDIN 46211
配線丸端子 スズメッキ M6 25SQ
商品番号 05579223
EAN 4011231463812
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 46211
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
最小 / 最大ワイヤー断面 | 10.0-25.0 mm² |
フランジ穴 | M6 |
最小 / 最大グロメット | 6.0-5.4 mm |
材料厚 | 1,50 mm |
長さx幅 | 29.4 x 11.0 mm |
材料 | 真ちゅう |
表面 | スズめっき |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。